Motion
71179154
6 x 1/16, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 1/2" - Grado medio, Reforzada, 10,186 RPM máx., Usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #06294068
No. Fabricante 71179154
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 x 1/16, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 1/2" - Grado medio, Reforzada, 10,186 RPM máx., Usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #06294068
No. Fabricante 71179154
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10,186
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Especificación
    A60-O
  • Compensación de herramientas
    Herramientas fijas
  • Dureza de la rueda
    O
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253099390 6X1/16X1/2 A60O TRU-MAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good