Motion
63228456
4-1/2" Diam, 7/8" del orificio, 16 Disco de fibra de alúmina y circonio de grano;Muy grueso, 13,300 RPM máx., Serie AZ
Artículo MI #06294070
No. Fabricante 63228456
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-1/2" Diam, 7/8" del orificio, 16 Disco de fibra de alúmina y circonio de grano;Muy grueso, 13,300 RPM máx., Serie AZ
Artículo MI #06294070
No. Fabricante 63228456
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    16
  • RPM Máx.
    13,300
  • Número de artículo MSC
    63228456
  • Serie
    AZ

Descripción general

Descripción del fabricante
T115405 4-1/2X7/8" 16G TRU-MAXX A/Z
  • Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Se utiliza comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo