Motion
63228464
5" Diam, 7/8" del orificio, 16 Disco de fibra de alúmina y circonio de grano;Muy grueso, 11,000 RPM máx., Serie AZ
Artículo MI #06294071
No. Fabricante 63228464
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" Diam, 7/8" del orificio, 16 Disco de fibra de alúmina y circonio de grano;Muy grueso, 11,000 RPM máx., Serie AZ
Artículo MI #06294071
No. Fabricante 63228464

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    16
  • RPM Máx.
    11,000
  • Número de artículo MSC
    63228464
  • Serie
    AZ

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA TRU-MAXX A/Z DE T115505 5X7/8" 16G
  • Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Se utiliza comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo