Motion
40140238
4-1/2" 24 grano 7/8" orificio central tipo 27 disco de aleta de alúmina de circonio;grado muy grueso, recubierto, acoplamiento de eje, 13,300 RPM
Artículo MI #06294078
No. Fabricante 40140238
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-1/2" 24 grano 7/8" orificio central tipo 27 disco de aleta de alúmina de circonio;grado muy grueso, recubierto, acoplamiento de eje, 13,300 RPM
Artículo MI #06294078
No. Fabricante 40140238
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    24
  • RPM Máx.
    13,300
  • Serie
    GP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
25206 4-1/2X7/8 REG 24G ZIRC TRU-MAXX
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Se utiliza comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables|Los discos de aleta tipo 27 son menos agresivos y se utilizan principalmente en superficies planas para amolar un acabado más suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo