Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Grosor general1/4 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoResinoide
- ColorVerde
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13,580
- Compensación de herramientasAmoladoras angulares
- Color de la ruedaVerde
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Rueda central presionada - Plana