Motion
77962983
4 x 1/16, 3/8" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio granulado - Tosca, reforzada, 19,100 RPM máx., usar con molinos de troquel
Artículo MI #06294097
No. Fabricante 77962983
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 x 1/16, 3/8" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio granulado - Tosca, reforzada, 19,100 RPM máx., usar con molinos de troquel
Artículo MI #06294097
No. Fabricante 77962983
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19,100
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Especificación
    A46-T
  • Compensación de herramientas
    Amoladora de troqueles
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66252836311 4X1/16X3/8 A46T A/O
  • Los resinoides están hechos de resinas poliméricas o fenólicas que crean una unión flexible.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"