Motion
88313614
1-1/2" de ancho x 60" de OAL, grano 320 , correa abrasiva de óxido de aluminio; óxido de aluminio, muy fino, recubierto, X, soporte de tela ponderada, seco
Artículo MI #06294153
No. Fabricante 88313614
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" de ancho x 60" de OAL, grano 320 , correa abrasiva de óxido de aluminio; óxido de aluminio, muy fino, recubierto, X, soporte de tela ponderada, seco
Artículo MI #06294153
No. Fabricante 88313614
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Densidad del recubrimiento
    Cerrado
  • Grado
    Muy fino
  • Grit FEPA
    320
  • Número de grano
    320

Descripción general

Descripción del fabricante
7446 1-1/2X60" 320G A/O TRU-MAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo