Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.1180 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano120
- RPM Máx.60,000
- Forma de puntoCilindro
- Código de forma de puntoW163
Descripción general
- Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.