Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/16 pulg.
- Grosor de la cabeza5/16 pulg.
- Diámetro del mango0.1180 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano120
- RPM Máx.104,250
- Forma de puntoApuntado
- Código de forma de puntoB45
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.