Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/16 pulg.
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano120
- RPM Máx.70,500
- Forma de puntoCilindro
- Código de forma de puntoW154
Descripción general
- Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.