Motion
44876829
Diámetro de cabeza 1/8 in x 3/8 in Grosor, B97, Extremo cónico, Punta montada en óxido de aluminio Azul-Gris, Grado fino, Grano 120 , 105,000 RPM
Artículo MI #06294191
No. Fabricante 44876829
Precio2.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza 1/8 in x 3/8 in Grosor, B97, Extremo cónico, Punta montada en óxido de aluminio Azul-Gris, Grado fino, Grano 120 , 105,000 RPM
Artículo MI #06294191
No. Fabricante 44876829

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1180 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    105,000
  • Forma de punto
    Cono
  • Código de forma de punto
    B97

Descripción general

Descripción del fabricante
B97-GB-30559/BO B97 120G SML BLU
  • Los puntos de goma cónicos se utilizan para pulir moldes, troqueles, patrones y fundiciones ligeras
  • Se estrechan hacia el punto para alcanzar espacios más estrechos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"