Motion
44876837
Diámetro de cabeza de 7/32" x 3/8" de grosor, B44, Extremo de árbol, Punta montada en óxido de aluminio azul-gris, Grado fino, 120 grano, 68,400 RPM
Artículo MI #06294192
No. Fabricante 44876837
Precio2.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 7/32" x 3/8" de grosor, B44, Extremo de árbol, Punta montada en óxido de aluminio azul-gris, Grado fino, 120 grano, 68,400 RPM
Artículo MI #06294192
No. Fabricante 44876837

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1180 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    68,400
  • Forma de punto
    Árbol
  • Código de forma de punto
    B44

Descripción general

Descripción del fabricante
B44-GB-30320/BO B44 3X38MM 120BLU
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"