Motion
44876886
Diámetro de cabeza de 7/32" x 3/8" de grosor, B44, Extremo de árbol, Punta montada en óxido de aluminio azul-gris, Grado fino, 120 grano, 68,400 RPM
Artículo MI #06294197
No. Fabricante 44876886
Precio2.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 7/32" x 3/8" de grosor, B44, Extremo de árbol, Punta montada en óxido de aluminio azul-gris, Grado fino, 120 grano, 68,400 RPM
Artículo MI #06294197
No. Fabricante 44876886

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    68,400
  • Forma de punto
    Árbol
  • Código de forma de punto
    B44

Descripción general

Descripción del fabricante
B44-GB-30555 B44 1.5"SHK120 BLU TRUMAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo