Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/16 pulg.
- Grosor de la cabeza3/16 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano120
- RPM Máx.104,250
- Forma de puntoBola
- Código de forma de puntoB123
Descripción general
- Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.