Motion
68135458
Almohadilla de soporte de disco tipo P de cambio rápido de 1" de diámetro - Mango de 1/4" de diámetro, densidad media, 30,000 RPM, compatible con Quick-Lok
Artículo MI #06294201
No. Fabricante 68135458
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco tipo P de cambio rápido de 1" de diámetro - Mango de 1/4" de diámetro, densidad media, 30,000 RPM, compatible con Quick-Lok
Artículo MI #06294201
No. Fabricante 68135458
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    30,000
  • Número de artículo MSC
    68135458
  • Roscado
    Izquierdo

Descripción general

Descripción del fabricante
RP105M TY P 1"DIA 1/4"SHK MED PARA INSERTAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo