Motion
68135722
Almohadilla de soporte de disco tipo P de cambio rápido de 2" de diámetro - Mango de 1/4" de diámetro, densidad dura, 30,000 RPM, compatible con Quick-Lok
Artículo MI #06294220
No. Fabricante 68135722
Precio12.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco tipo P de cambio rápido de 2" de diámetro - Mango de 1/4" de diámetro, densidad dura, 30,000 RPM, compatible con Quick-Lok
Artículo MI #06294220
No. Fabricante 68135722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Duro
  • RPM Máx.
    30,000
  • Número de artículo MSC
    68135722
  • Roscado
    Izquierdo

Descripción general

Descripción del fabricante
RP205H TY P 2"DIA 1/4"SH PARA INSERTAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo