Motion
87656633
2" Diámetro x 1" Ancho de la cara, Rueda de colgajo con revestimiento de óxido de aluminio muy fino 1/4-20 Montaje roscado, grano 240 , 25,000 RPM máx.
Artículo MI #06294244
No. Fabricante 87656633
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" Diámetro x 1" Ancho de la cara, Rueda de colgajo con revestimiento de óxido de aluminio muy fino 1/4-20 Montaje roscado, grano 240 , 25,000 RPM máx.
Artículo MI #06294244
No. Fabricante 87656633
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    240
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 87656633 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 240 , con una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para un acabado ultrafino.
  • RPM Máx.
    25,000

Descripción general

Descripción del fabricante
SZQC2240 2X1" 1/4-20 240G TRU-MAXX Q/C
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo