Motion
87656971
Rueda de aletas montada Tru-Maxx - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #06294277
No. Fabricante 87656971
Precio2.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada Tru-Maxx - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #06294277
No. Fabricante 87656971

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 87656971 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para rectificado de precisión.
  • RPM Máx.
    30,000

Descripción general

Descripción del fabricante
SZQC380 1X1" 1/4-20 80G TRU-MAXX Q/C AO
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo