Motion
87661245
Rueda de aletas montada Tru-Maxx - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #06294300
No. Fabricante 87661245
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada Tru-Maxx - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #06294300
No. Fabricante 87661245
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 87661245 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 en tamaño, diámetro de rueda de 2 en diámetro, ancho de rueda de 1 en ancho y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para la eliminación de material pesado.
  • RPM Máx.
    25,000

Descripción general

Descripción del fabricante
SZMFW760 2X1" 1/4"SHK 60G TRUMAXX MTD
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno