Especificaciones
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Entre hojasNo
- Descripción largaLa 87661518 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 80 , con una velocidad máxima de 30,000 rpm, adecuada para amolado de uso general.
- RPM Máx.30,000
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.