Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda5/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Entre hojasNo
- Descripción largaLa 87661526 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 5/8 pulg. y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para amolado agresivo en espacios reducidos.
- RPM Máx.30,000
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.