Motion
87661658
3" Diam x 3/4" Ancho frontal, Rueda de colgajo mediana con revestimiento de óxido de aluminio Montaje de mango de 1/4", grano 60 , 20,000 RPM máx.
Artículo MI #06294338
No. Fabricante 87661658
Price$15.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" Diam x 3/4" Ancho frontal, Rueda de colgajo mediana con revestimiento de óxido de aluminio Montaje de mango de 1/4", grano 60 , 20,000 RPM máx.
Artículo MI #06294338
No. Fabricante 87661658

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.10/each

Especificaciones

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 87661658 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para la eliminación agresiva de material.
  • RPM Máx.
    20,000

Descripción general

Descripción del fabricante
SZMFW1560 3X3/4" 1/4"SHK 60G MANDRIL
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo