Motion
87661674
3" Diam x 2" Ancho frontal, Rueda de colgajo mediana con revestimiento de óxido de aluminio Montaje de mango de 1/4", grano 80 , 20,000 RPM máx.
Artículo MI #06294340
No. Fabricante 87661674
Precio18.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" Diam x 2" Ancho frontal, Rueda de colgajo mediana con revestimiento de óxido de aluminio Montaje de mango de 1/4", grano 80 , 20,000 RPM máx.
Artículo MI #06294340
No. Fabricante 87661674

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 87661674 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para amolado controlado.
  • RPM Máx.
    20,000

Descripción general

Descripción del fabricante
SZMFW1480 3X2" 1/4"SHK 80G TRUMAXX MTD
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno