Motion
87661989
4 x 1" 180 Grit Aluminum Oxide Unmounted Flap Wheel - Coated, Very Fine Grade, 5/8" Center Hole, 9,000 Max RPM
Artículo MI #06294364
No. Fabricante 87661989
Precio19.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 x 1" 180 Grit Aluminum Oxide Unmounted Flap Wheel - Coated, Very Fine Grade, 5/8" Center Hole, 9,000 Max RPM
Artículo MI #06294364
No. Fabricante 87661989

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    180
  • Entre hojas
    No
  • RPM Máx.
    9,000

Descripción general

Descripción del fabricante
SZUFW1180 4X1" 5/8"HL 180G TRU-MAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno