Motion
87662268
8 x 1" 80 Grit Aluminum Oxide Unmounted Flap Wheel - Coated, Medium Grade, 1" Center Hole, 4,500 Max RPM
Artículo MI #06294390
No. Fabricante 87662268
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 x 1" 80 Grit Aluminum Oxide Unmounted Flap Wheel - Coated, Medium Grade, 1" Center Hole, 4,500 Max RPM
Artículo MI #06294390
No. Fabricante 87662268
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Entre hojas
    No
  • RPM Máx.
    4,500

Descripción general

Descripción del fabricante
SZUFW8180 8X1" 1"HL 80G TRU-MAXX UNMTD
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo