Motion
87662342
Rueda de aletas sin montar de óxido de aluminio de grano 100 de 6 x 2" - Recubierta, Grado medio, Orificio central de 1", 6,000 RPM máx.
Artículo MI #06294398
No. Fabricante 87662342
Precio54.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas sin montar de óxido de aluminio de grano 100 de 6 x 2" - Recubierta, Grado medio, Orificio central de 1", 6,000 RPM máx.
Artículo MI #06294398
No. Fabricante 87662342

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    100
  • Entre hojas
    No
  • RPM Máx.
    6,000

Descripción general

Descripción del fabricante
SZUFW3100 6X2" 1"HL 100G TRU-MAXX UNMTD
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno