Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- GradoMuy fino
- Número de grano180
- Entre hojasNo
- RPM Máx.6,000
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
- Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
- Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.