Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPaño
- ColorMarrón
- CompensaciónAmoladoras portátiles de eje vertical/ángulo recto
- FlexibleSí
- Grado de granoMulta
- Número de grano100
- Número de artículo MSC78280476
Descripción general
Descripción del fabricante
809775-07569 3/4"DIA 100G A/O 100PK
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta tensión y madera.