Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPaño
- ColorMarrón
- CompensaciónAmoladoras portátiles de eje vertical/ángulo recto
- FlexibleSí
- Grado de granoTosca
- Número de grano50
- Número de artículo MSC78280799
Descripción general
Descripción del fabricante
809775-07815 4"DIA 50G A/O 50/PK
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta tensión y madera.