Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
- Diámetro máximo1-1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM10x1.25
Detalles
- Material de hardwareAleación de zinc
- Tipo de hardwareTuerca de retención
- Número de artículo MSC50946466
- RoscadoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
3002119-10125 ROSCA DE M10X1.25" TRU-MAXX