Motion
04018ET3E324T-W22G

WEG Electric Corporation
04018ET3E324T-W22G

Motor de conexión a tierra del eje - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 324/6T Marco, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), Base 1775 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #06295239
No. Fabricante 04018ET3E324T-W22G
Precio6,676.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
04018ET3E324T-W22G

Motor de conexión a tierra del eje - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 324/6T Marco, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), Base 1775 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #06295239
No. Fabricante 04018ET3E324T-W22G
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
Su precio$6,676.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    31.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.84 pulg.
  • Peso
    612.75 lb

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Corriente de carga completa
    104.00–94.20 / 47.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158591862
  • Voltios a frecuencia
    208-230 / 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
04018ET3E324T-W22G CON CONEXIÓN A TIERRA INTERNA
  • Estándar de uso intensivo para motores W22

También puede gustarle