Motion
920056863

Gates
920056863

Correa trapezoidal BladeRunner® 920056863 - Sección MA, 0.5300 pulgadas de ancho superior, 61.125 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #06295541
No. Fabricante 920056863
Precio22.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
920056863

Correa trapezoidal BladeRunner® 920056863 - Sección MA, 0.5300 pulgadas de ancho superior, 61.125 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #06295541
No. Fabricante 920056863
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
Precio22.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    42 °
  • Grosor de la correa
    0.42 pulg.
  • Longitud efectiva
    60.83 pulg.
  • Longitud exterior
    61.125 pulg.
  • Tamaño de la sección
    MA
  • Ancho superior
    0.5300 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal envuelta de sección clásica
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    61.49 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6863BR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo