Motion
10309034
RX-P1520BC-20 Accesorio de cadena de transportador de parte superior plana - Cubierta de tubo, longitud total de 20 pies, material UHMWPE de polietileno
Artículo MI #06296885
No. Fabricante 10309034
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RX-P1520BC-20 Accesorio de cadena de transportador de parte superior plana - Cubierta de tubo, longitud total de 20 pies, material UHMWPE de polietileno
Artículo MI #06296885
No. Fabricante 10309034

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies
  • Peso
    6.15 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Cubierta del tubo
  • Material
    UHMWPE de polietileno

Descripción general

Descripción del fabricante
10309034 CUBIERTA DEL TUBO 1.5X2IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

También puede gustarle