Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Ancho de la superficie de desgaste1.00 pulg.
Detalles
- Material del raílUHMW
- Tipo de raílCamiseta Ell
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- UPC_NO782934803208
Descripción general
- Guía Ell Tee Edge de 10 pies de largo
- Vaina de acero inoxidable calibre 14
- Material de guía en UHMWPE (blanco)
- Altura de 0.83 pulgadas x ancho total de 1.25 pulgadas