Motion
PL010X013EF

Tsubaki (UST)
PL010X013EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 10 mm ID, 13 mm OD
Artículo MI #06296914
No. Fabricante PL010X013EF
Precio182.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL010X013EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 10 mm ID, 13 mm OD
Artículo MI #06296914
No. Fabricante PL010X013EF
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
Su precio$182.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4x16
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Presión de contacto del cubo
    32489 psi
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • Longitud total
    0.9250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x16
  • Presión de contacto del eje
    292 N/mm^2
  • Peso
    0.090 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    1751 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL010X013EF ENGRANAJE DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN