Motion
COLLARÍN PARTIDO RND 612  D1-7/16IN  1KW PA

Rexnord (RRX)
SPLIT COLLAR RND 612 D1-7/16IN 1KW PA

Collarín de eje dividido - Dos piezas - Dividido, plástico, 1.4375 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #06297042
No. Fabricante SPLIT COLLAR RND 612 D1-7/16IN 1KW PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
SPLIT COLLAR RND 612 D1-7/16IN 1KW PA

Collarín de eje dividido - Dos piezas - Dividido, plástico, 1.4375 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #06297042
No. Fabricante SPLIT COLLAR RND 612 D1-7/16IN 1KW PA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Número de Upc del fabricante
    793699933246
  • Material
    Plástico
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    793699933246

Descripción general

Descripción del fabricante
10129489 CUELLO PARTIDO RND 612 D1-7/16IN