Motion
612-611283

Rexnord (RRX)
612-611283

Collarín de eje dividido - Dos piezas - Dividido, plástico, 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #06297049
No. Fabricante 612-611283
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
612-611283

Collarín de eje dividido - Dos piezas - Dividido, plástico, 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #06297049
No. Fabricante 612-611283
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Número de Upc del fabricante
    662864355445
  • Material
    Plástico
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    662864355445

Descripción general

Descripción del fabricante
10129491 CUELLO PARTIDO RND 612 D1-1/2IN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos