Motion
COLLARÍN PARTIDO RND 612  D40MM PA

Rexnord (RRX)
SPLIT COLLAR RND 612 D40MM PA

Collares de eje dividido - Orificio redondo sin ranura. 40mm Diámetro de orificio, 63.5mm Diámetro exterior "A". Cuello de poliamida reforzada, herrajes de acero inoxidable
Artículo MI #06297051
No. Fabricante SPLIT COLLAR RND 612 D40MM PA
Precio8.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
SPLIT COLLAR RND 612 D40MM PA

Collares de eje dividido - Orificio redondo sin ranura. 40mm Diámetro de orificio, 63.5mm Diámetro exterior "A". Cuello de poliamida reforzada, herrajes de acero inoxidable
Artículo MI #06297051
No. Fabricante SPLIT COLLAR RND 612 D40MM PA
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
Precio8.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10129501
  • Número de Upc del fabricante
    662864355452
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de disco
  • UPC_NO
    662864355452

Descripción general

Descripción del fabricante
10129501 CUELLO PARTIDO RND 612 D40MM PA