Motion
A-UCX18-307D1

NTN
A-UCX18-307D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 6.6929 pulg. D.E., 4.0945 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06297245
No. Fabricante A-UCX18-307D1
Precio1,170.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UCX18-307D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 6.6929 pulg. D.E., 4.0945 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06297245
No. Fabricante A-UCX18-307D1
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
Precio1,170.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.0945 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.5354 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.6929 pulg.
  • Ancho general
    4.0945 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359630046
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359630046

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UCX18-307D1 INSERTO DE COJINETE