Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño hexagonal38.1 mm / 1.5 pulg.
- Longitud49.276 mm / 1.94 pulg.
- Peso0.48 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-11-1/2
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 23/4-14
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .