Motion
NJ306ET2XC3

NTN
NJ306ET2XC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06298287
No. Fabricante NJ306ET2XC3
Precio156.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ306ET2XC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06298287
No. Fabricante NJ306ET2XC3
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
Precio156.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior, (1) Anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ306ET2C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like