Motion
FX 1E con SELLO

LOVEJOY INC
FX 1E W/SEAL

69790428234 Vaina de acoplamiento bridada - F, 1, Expuesta, 4.5600 pulg. OD, 1.6900 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #06298582
No. Fabricante FX 1E W/SEAL
Precio341.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FX 1E W/SEAL

69790428234 Vaina de acoplamiento bridada - F, 1, Expuesta, 4.5600 pulg. OD, 1.6900 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #06298582
No. Fabricante FX 1E W/SEAL
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
Precio341.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1
  • Manga exterior Diámetro  
    4.5600 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    1.6900 pulg.
  • Peso
    2.21 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de Upc del fabricante
    697904282344
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    F
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    11300 pulg.
  • UPC_NO
    697904282344

Descripción general

Descripción del fabricante
FX-1E-SLEEVE-W/SELLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good