Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma407
- Dimensiones de la carcasa(L)8.37 x (H)28.25 x (W)20.25
- Altura de la carcasa28.25 pulg.
- Longitud de la carcasa8.37 pulg.
- Ancho de la carcasa20.25 pulg.
- Tamaño de entrada2.4375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante407
- RPM máximas de salida75 rpm
- Tamaño máximo de salida4.4375 pulg.
- Par de salida máximo84706 pulg-lbs
- Relación nominal25:1
- Peso633 lb
Detalles
- Relación real25:1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePT28407S 25/1
- Número de Upc del fabricante662798571805
- Potencia de entrada máxima105 hp a 1875 rpm
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SeriePowerTorque®
- UPC_NO662798571805
Descripción general
- Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
- Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
- Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado