Motion
KMM02
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M15 X 1.0 , 25 mm OD, 21 mm Diámetro frontal, 5 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #06302829
No. Fabricante KMM02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M15 X 1.0 , 25 mm OD, 21 mm Diámetro frontal, 5 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #06302829
No. Fabricante KMM02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    32 kN
  • Cara Diámetro  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    25 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Rosca Tamaño  
    M15 X 1.0

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBA-02
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
KMM02 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo