Motion
H3138

NTN
H3138

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 170 mm, longitud total de 141 mm, material de acero
Artículo MI #06302961
No. Fabricante H3138
Precio2,321.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H3138

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 170 mm, longitud total de 141 mm, material de acero
Artículo MI #06302961
No. Fabricante H3138
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
Precio2,321.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • En general Longitud  
    141 mm
  • Ancho general
    141 mm
  • Peso
    23.81 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN38
  • Número de arandela de bloqueo
    AW38
  • Número de Upc del fabricante
    4547359079906
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359079906

Descripción general

Descripción del fabricante
H3138 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad