Motion
CDU32-100A-M9BW

SMC CORP OF AMERICA
CDU32-100A-M9BW

Cilindro compacto, calibre 32 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #06303174
No. Fabricante CDU32-100A-M9BW
Precio238.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDU32-100A-M9BW

Cilindro compacto, calibre 32 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #06303174
No. Fabricante CDU32-100A-M9BW
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
Precio238.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU32-100A-M9BW CILOS, MT GRATIS, DBL/ACT
  • Cilindro de montaje libre con cámara de aire
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32
  • Longitudes de carrera de hasta 100mm
  • Reducción del ruido de impacto en el extremo de la carrera
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno