Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Peso del material7-Gauge
- Talla para hombreGrande
- Tamaño numérico para hombre9
- Talla para mujerX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea3
- Área recubiertaCompletamente recubierto
- Material de recubrimientoPVC
- Estilo de recubrimientoPuntos
- ColorAmarillo/negro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoATA®/Algodón
- MaterialKevlar
- Tipo de materialKEVLAR
- Código PSC4240
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel 3 ofrecen una protección moderada contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales ligeros, manipulación y construcción de vidrio ligero
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
- El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico utilizado contra ácidos, sustancias químicas, grasas y aceites. Es económico y resistente a la abrasión. No es tan resistente a las perforaciones ni a los cortes en comparación con otros guantes.