Motion
89704753

PRO-SAFE
89704753

PRO-SAFE Guantes resistentes a cortes y perforaciones - Tamaño S o Tamaño 7, Nivel de corte ANSI 3
Artículo MI #06303211
No. Fabricante 89704753
Precio11.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
89704753

PRO-SAFE Guantes resistentes a cortes y perforaciones - Tamaño S o Tamaño 7, Nivel de corte ANSI 3
Artículo MI #06303211
No. Fabricante 89704753

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Peso del material
    7-Gauge
  • Talla para hombre
    Pequeño
  • Tamaño numérico para hombre
    7
  • Talla para mujer
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Área recubierta
    Completamente recubierto
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Estilo de recubrimiento
    Puntos
  • Color
    Amarillo/negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    ATA®/Algodón
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A5-S PUNTOS ATA PVC SML SML PR
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 3 ofrecen una protección moderada contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales ligeros, manipulación y construcción de vidrio ligero
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico utilizado contra ácidos, sustancias químicas, grasas y aceites. Es económico y resistente a la abrasión. No es tan resistente a las perforaciones ni a los cortes en comparación con otros guantes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo