Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material7-Gauge
- Talla para hombreMedio
- Tamaño numérico para hombre8
- Talla para mujerGrande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea4
- Área recubiertaCompletamente recubierto
- Material de recubrimientoPVC
- Estilo de recubrimientoPuntos
- ColorAmarillo/negro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoATA®/Algodón
- Tipo de materialKEVLAR
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
- El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico utilizado contra ácidos, sustancias químicas, grasas y aceites. Es económico y resistente a la abrasión. No es tan resistente a las perforaciones ni a los cortes en comparación con otros guantes.