Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material7-Gauge
- Talla para hombrePequeño
- Tamaño numérico para hombre7
- Talla para mujerPequeño
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea3
- Área recubiertaSin recubrimiento
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoSin forro
- MaterialKevlar
- Tipo de materialKEVLAR
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel 3 ofrecen una protección moderada contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales ligeros, manipulación y construcción de vidrio ligero
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
- Kevlar® es una fibra ligera y sintética resistente a cortes, punciones y calor hasta 900 °F. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza habitualmente en la fabricación.